Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK8031-INEL Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8581833
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60798
EAN/GTIN:
     4250078171348
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die KSK-8031INEL ist wasserdicht nach IP68 und kann sogar in Flüssigkeiten eingetaucht werden. Mit der Ein-/Ausschalttaste kann die Tastatur zu jeder Zeit zu hygienischen Reinigungszwecken ausgeschaltet werden, ohne dass das Kabel vom Hostcomputer entfernt werden muss. Die Hintergrundbeleuchtung sorgt für exzellente Erkennbarkeit der Tasten, auch in abgedunkelten Räumen.
KeySonic KSK8031-INEL - Tastatur - hintergrundbeleuchtet - USB - Deutsch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Hintergrundbeleuchtet
Blau
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kabellänge
1.4 m
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
Plug and Play, IP68
Wesentliche Lebensdauer
2 Mio. Klicks
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 100%
Eingabegerät
Breite
44 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
800 g
Besonderheiten
Nummernblock
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
110
Schutz
Wasserdicht, alkoholbeständig, staubdicht
Waschbar
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.3 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
3 cm
Transportgewicht
936 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.