Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl System Inline Strato


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8579413
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BIM-SD240
EAN/GTIN:
     4062319430462
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
INLINE lässt die Projektionswand stilvoll verschwinden. Eine hochwertige, stationäre Projektionswand muss verschiedene Kriterien erfüllen. Ihre Bilder sollen groß, brillant und wirkungsvoll erscheinen - wird sie nicht benötigt, soll sie unsichtbar sein. Deshalb verschwindet beim System INLINE die Bildwandunterleiste im Kasten und schließt mit diesem plan ab.
AV Stumpfl System Inline Strato - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 290 cm (114") - 3:2 - mattweiß - weiß, RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
17 kg
Farbe
Weiß, RAL 9016
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Produktmaterial
Aluminium
Merkmale
Verwindungssteif
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
9 cm - 8 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
290 cm (114")
Bildhöhe
160 cm
Bildbreite
240 cm
Projektionstuch
Mattweiß
Seitenverhältnis
3:2
Leinwandstärke
0.95 mm
Packungsinhalt
Montageklemmen
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 860,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,42*
€ 1.023,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,30*
€ 1.016,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,34*
€ 998,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,95*
€ 975,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,39*
€ 935,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.