Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Laufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-8366080
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M3551
EAN/GTIN:
     5704327225003
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner intern
IBM - Laufwerk - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 24x24x24x/8x - IDE - Plug-in-Modul - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - für eServer 326m 7969, 7992; eServer xSeries 346 1880, 8840
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kombiniertes CD-RW / DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
IDE
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer 326m 7969, 7992 ¦ IBM eServer xSeries 346 1880, 8840
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Laufwerkkäfig
Optischer Speicher
Typ
CD-RW / DVD-ROM kombiniert - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.