Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone EP08 Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8320509
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-EP08P
EAN/GTIN:
     4710007224021
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Um die Anforderung zu erfüllen, Inhalte von PCs, Tablets oder Smartphones hochauflösend an größeren Anzeigegeräten wie Fernsehern, Computermonitoren oder Projektoren auszugeben, entwickelte SilverStone den EP08, einen USB-3.1-Typ-C-zu-USB-Typ-A-, USB-Typ-C- und HDMI-Anschluss-Adapter. Dieser Adapter bietet mit dem aktuellen USB-3.1-Bus einen hohen Durchsatz und kann Monitore mit Auflösungen bis Ultra HD mit 1080p oder 4096 x 2160 Pixeln bei 24 Hz unterstützen. Er besitzt zudem einen USB-Typ-C-Anschluss mit Stromversorgungsfunktion zur Unterstützung der Stromversorgung oder Aufladung von USB-Geräten mit größerem Leistungsbedarf. Für maximale Kompatibilität beinhaltet der EP08 einen USB-3.0-Typ-A-Anschluss, der mit externen Flash-Laufwerken, USB-Kartenlesern oder vielen weiteren externen USB-Geräten verwendet werden kann. Wer einen hochwertigen Adapter sucht, der Arbeit und Alltag komfortabler gestaltet, liegt mit dem EP08 goldrichtig.
SilverStone EP08 - Externer Videoadapter - USB-C 3.1 - HDMI - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB, HDCP
Max Auflösung
4096 x 2160
Bustyp
USB-C 3.1
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB 3.0 ¦ USB 3.1 (USB-C)
Verschiedenes
Breite
6 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
52 g
Farbe
Pink
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 10 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
90 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.