Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketRAID 3742A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8260707
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RR3742A
EAN/GTIN:
     0643653374212
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
sata controller
HighPoint RocketRAID 3742A - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile - 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Native Command Queuing (NCQ), BIOS-Plug & Play-Unterstützung (PnP), BIOS boot specification support (BBS), Quick RAID Initialization, Staggered Drive Spin Up, Bootable RAID Array support, Storage Health Inspector, multiple RAID-Partitionen unterstützt, Online Array Roaming
MTBF
920,585 Stunden
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE, REACH
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.2 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
0.15 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 3.0 x8
Schnittstellen
2 x - SFF-8643 ¦ 2 x - Mini SAS HD (SFF-8644)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,05*
€ 586,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,69*
€ 583,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,43*
€ 566,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,88*
€ 559,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.