Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketStor 6414S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8200850
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RS6414S
EAN/GTIN:
     0643653641413
HighPoint RocketStor 6414S - Speichergehäuse - 4 Schächte (SATA-600 / SAS-2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Prozessor
CPU
Keine CPU
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), hörbarer Alarm, Ein-/Ausschalter, LED-Anzeige, integrierter Lüfter, robuste Konstruktion
Enthaltene Kabel
1 x Mini-SAS-Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
250 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
4.5 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
32 TB
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS-2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,80*
€ 442,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,59*
€ 421,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,69*
€ 413,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.