Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RackStation RS1619xs+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8197750
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     K/RS1619XS+ + 4X ST14000NE0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die RS1619xs+ ist ein leistungsstarkes, skalierbares 1HE-Rackmount-NAS und bietet mit erweiterbarem Arbeitsspeicher und M.2 SSD-Cache-Konfiguration genau jene flexible, zuverlässige und effiziente Speicherlösung, die Unternehmen heute benötigen.
Synology RackStation RS1619xs+ - NAS-Server - 4 Schächte - 56 TB - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - HDD 14 TB x 4 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
51.86 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
56 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
56 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), IP-Adressenfilterung, Backup-Server, Download-Client, Anti-Malware-Schutz, Ereignisprotokoll, Unterstützung für Access Control List (ACL), Samba-Support, FTP-Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DLNA Media Server, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Googel Drive Unterstützung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Cloud Station Server, MailPlus Server, Amazon S3 Support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, NFS
Produktzertifizierungen
DLNA-ZERTIFIZIERT
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
68.68 Watt
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
150 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus (Testversion)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
39.3 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID F1
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Puffergröße
256 MB
Kapazität
4 x 14 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Seagate
Sicherheits-DVR
Bildauflösung
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Komprimierungsformat
MJPEG, H.264, H.265
Unterstützte IP-Kameras
75
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - DB-9
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8 ¦ 4 (gesamt)/ 3 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon D-1527 2.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.221,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.370,88*
€ 4.011,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.331,38*
€ 3.964,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.252,39*
€ 3.870,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.226,06*
€ 3.839,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.221,95*
€ 3.834,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.