Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D418661 Herst.-Nr.: 2761318 EAN/GTIN: 4260027613188 |
| |
|
| | |
| Mit den hochwertigen Blu-ray Medien von PRIMEON können große Datenmengen einfach, zuverlässig und dank 10x ULTRA SPEED auch extrem schnell gesichert werden. Egal ob HD-Filme, Erinnerungsstücke oder System-Backups: Mit großer Kapazität auf den zweilagigen Blu-ray Discs bietet sich ausreichend Platz für die Archivierung von Daten aller Art. PRIMEON Blu-ray Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die große Datenmengen verlässlich sichern möchten. Die besondere "ultra-protect-disc" Oberflächenbeschichtung bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite und kann mit einem wasserfesten Stift sauber beschriftet werden. Mit der hochauflösenden "photo-on-disc" Oberfläche wird die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern ermöglicht. Dabei bietet die sehr feine, matte Premium-Beschichtung in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - und eine besonders schnelle Trocknungszeit. Die wasser- und abriebfeste "photo-on-disc ultragloss" Beschichtung bietet darüber hinaus maximale Farbbrillanz und ein in jeder Hinsicht beeindruckendes Druckergebnis. Primeon ultra-protect-disc - 25 x BD-R DL - 50 GB 8x - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R DL | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 8x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung | | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,16* | € 53,52* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,03* | € 53,94* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 62,86* | € 83,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2864* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|