Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalInspect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     C1002-8086469
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603687000
EAN/GTIN:
     3165140851060
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Bosch UniversalInspect - Endoskop - Handgerät - Farbe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
390 g
Gerätetyp
Endoskop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnet, Haken, Spiegel, Aufbewahrungstasche, 2 Bügel
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Batterie
AA-Typ x 4 (bis zu 4 Stunden)
Kamera
Typ
Farbe - Handgerät
Leistungsmerkmale
2,31 Zoll LCD-Bildschirm
Digitales Zoom
2
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.