Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell KB216 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8041695
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     MGRVG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Die Dell Multimedia Tastatur ist eine komfortable Lösung für den täglichen Einsatz zu Hause oder im Büro.
Dell KB216 - Tastatur - USB - QWERTZ - Deutsch - Schwarz - für Alienware 13 R2; Inspiron 3459; Latitude 34XX, 35XX; OptiPlex 30XX, 50XX, 70XX, 90XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.2 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
503 g
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Lautstärkeregler, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, zurück, vor
Schlüsselform
Kaugummi
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13 R2, 15 R2, 17 R3, X51 R2 ¦ Dell Inspiron 13 7348, 3252, 3459 ¦ Dell Latitude 3150, 3160, 3340, 3350, 3450, 3460, 3470, 3480, 3550, 3570, 3580, E5250, E5270, E5450, E5460, E5470, E5550, E5570, E6440, E6540, E7250, E7450 ¦ Dell OptiPlex 3011, 3020, 3040, 3046, 3050, 3240, 5040, 5050, 7020, 7040, 7050, 7440, 9020, 9020 All In One, 9030, XE2 ¦ Dell Precision 5510, 7710, M2800, M3800, M4800, M6800 ¦ Dell Precision Tower 3420, 3620 ¦ Dell Vostro 14 5480, 15 3549, 3250, 3800, 3900, 3902, 3905, 5470 ¦ Dell XPS 8700, 8900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.