Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Speicher-Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7665489
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133456
EAN/GTIN:
     4015867199701
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Der equip USB Typ C zum SATA Adapter nutzt den USB Typ C Port auf Ihrem Laptop, um schnellen Zugriff auf ein externes Laufwerk zu erhalten. Mit diesem Kabeladapter können Sie den USB Typ C Port verwenden Um deinen Laptop direkt an ein 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk oder eine Festplatte anzuschließen und über ultra-schnelles USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) zuzugreifen. Es ist schnell und einfach, an deine SATA-Laufwerke anzuschließen, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist.
Equip - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - SATA - USB 3.1 (Gen 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 - intern - 50 cm
Kennzeichnung
RoHS
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
31 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
2.6 cm
Transportgewicht
72 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24 pin USB-C
Schnittstellen
1 x - SATA Combo
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.