Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Speicherlaufwerkschlitten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Speicherlaufwerkschlitten
Artikel-Nr.:
     C1002-7629874
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     R2XX-SLED2-SFF=
EAN/GTIN:
     0889728003131
Cisco - Speicherlaufwerkschlitten - für UCS C220 M5, C240 M5, C240 M5L, SmartPlay Select C220 M5SX, SmartPlay Select C240 M5SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Speicherlaufwerkschlitten
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Small Form Factor (SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS C220 M5 LFF, C220 M5 Server (Large Form Factor Disk Drive Model), C220 M5SN SFF, C240 M5 LFF Rack Server, C240 M5 LFF Rack Server (Tracer), C240 M5 Rack Server for Microsoft Azure Stack, C240 M5 SFF Rack Server, C240 M5L Rack Server for Microsoft Azure Stack, SmartPlay Select C220 M5 High Core 1, SmartPlay Select C220 M5 Standard 1, SmartPlay Select C220 M5 Standard 2, SmartPlay Select C220 M5S Basic 1 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5S Standard 1, SmartPlay Select C220 M5S Standard 1 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX, SmartPlay Select C220 M5SX (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 1 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 2, SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 2 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 3, SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 4, SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 5, SmartPlay Select C220 M5SX Basic 1, SmartPlay Select C220 M5SX Basic 2, SmartPlay Select C220 M5SX Basic 3, SmartPlay Select C220 M5SX Basic 4, SmartPlay Select C220 M5SX Expansion Pack 2, SmartPlay Select C220 M5SX High Core 2, SmartPlay Select C220 M5SX Standard 2, SmartPlay Select C220 M5SX Standard 2 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX Standard 3, SmartPlay Select C220 M5SX Standard 4, SmartPlay Select C240 M5 Advanced 2, SmartPlay Select C240 M5 Standard 1, SmartPlay Select C240 M5L High Frequency 1, SmartPlay Select C240 M5L High Frequency 2, SmartPlay Select C240 M5L Standard 1, SmartPlay Select C240 M5L Standard 2, SmartPlay Select C240 M5L Standard 3, SmartPlay Select C240 M5L Standard 4, SmartPlay Select C240 M5SX, SmartPlay Select C240 M5SX (Tracer), SmartPlay Select C240 M5SX Advanced 1, SmartPlay Select C240 M5sx Advanced 2, SmartPlay Select C240 M5SX High Frequency 2, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 2, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 3, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 4, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 5, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.