Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2419HC LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7607718
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AQGQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit diesem 23,8-Zoll-Monitor mit USB-C-Konnektivität, geringem Platzbedarf und produktivitätssteigernden Funktionen.
Dell P2419HC - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Energieverbrauch pro Jahr
28 kWh
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.45 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Ppi
92
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
72% (CIE 1931)
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 16.6 cm x 35.61 cm - mit Fuß
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch (max.)
119 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ HDMI ¦ USB-C ¦ 2 x USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB 2.0 Downstream (Typ A)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 4.28 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.52 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 35.61 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.26 kg
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+21
Schwenkwinkel
90
Rotationswinkel
180
Höheneinstellung
130 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,17*
€ 527,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.