Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC S4600 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7534476
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5696-L240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel DC S4600 Series - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY TX2550 M4 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (aktiv)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 260 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
72000 IOPS
4 KB Random Write
38000 IOPS
SSD-Leistung
1400 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M4 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,03*
€ 471,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,31*
€ 456,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,12*
€ 407,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.