Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketStor 6314A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7482318
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RS6314A
EAN/GTIN:
     0643653631414
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
HighPoint RocketStor 6314A - Festplatten-Array - 4 Schächte (SATA-600 / SAS-2) - Thunderbolt 2 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
512 MB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausschalter
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Installierte Anzahl
1
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8.3 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
1
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
4.3 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
32 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Thunderbolt 2
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS-2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,72*
€ 844,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,73*
€ 836,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,52*
€ 827,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,75*
€ 807,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,45*
€ 750,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.