Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketRAID 4522SGL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7301245
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     RR4522SGL
EAN/GTIN:
     0643653452231
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
sata controller
HighPoint RocketRAID 4522SGL - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD - PCIe 2.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Firmware upgrade-fähig, Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), Native Command Queuing (NCQ), BIOS-Plug & Play-Unterstützung (PnP), BIOS boot specification support (BBS), SCSI Enclosure Services 2 (SES2), Background RAID Initialization, Foreground RAID Initialization, Quick RAID Initialization, Staggered Drive Spin Up, Write Journaling, Bootable RAID Array support, Storage Health Inspector, MAID Support (MAID = Massive Array of Idle Disks), multiple RAID-Partitionen unterstützt, DV Mode Technology, Online Array Roaming, 512 MB DDR3 Cache-Speicher mit ECC-Schutz, kompatibel mit 4Kn-Laufwerk
MTBF
920,585 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Command Line Interface (CLI)
Erforderliches Betriebssystem
Debian Linux, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Fedora Core, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, openSUSE, Ubuntu, Microsoft Windows 7 oder höher, FreeBSD 8.3 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 60% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.77 cm
Gewicht
127 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 531,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,55*
€ 632,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,44*
€ 627,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,08*
€ 611,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.