Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS6000 Barcode-Scanner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6879361
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS60B0-SRSFWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Wenn Sie Ihre mobilen Wearable- oder Handheld-Computer von Zebra mit dem Bluetooth-Ringscanner RS6000 koppeln, stellen Sie Ihren Mitarbeitern die leistungsstarke Technologie zur Verfügung.
Zebra RS6000 - Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65
Stromversorgung
Batterie
Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
183 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.0
Scan-Elementtyp
Laser
Funktionen
Standard-Scanbereich
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
655 nm
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Sensorauflösung
1280 x 960
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, PDF417, Data Matrix, OCR-A, OCR-B, MICR E-13B, Micro QR-Code, MSI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.029,75*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 939,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.029,75*
€ 1.225,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.013,07*
€ 1.205,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 986,61*
€ 1.174,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 939,24*
€ 1.117,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.