Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl System Inline Plana 3:2 Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6834375
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BIM-PD180
EAN/GTIN:
     4005922257163
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
AV Stumpfl System Inline Plana 3:2 Format - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 216 cm (85") - 3:2 - Plana Eco JM - weiß, RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
11 kg
Farbe
Weiß, RAL 9016
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Merkmale
Feuerfest, verwindungssteif
Gain
1.0x
Bilddiagonale
216 cm (85")
Bildhöhe
120 cm
Bildbreite
180 cm
Projektionstuch
Plana Eco JM
Seitenverhältnis
3:2
Leinwandstärke
0.31 mm
Packungsinhalt
Montageklemmen
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 579,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,97*
€ 690,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,99*
€ 671,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,40*
€ 644,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,50*
€ 632,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,20*
€ 602,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.