Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6682011
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-ABNC
EAN/GTIN:
     5397063840014
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
Mit dem Dell USB-C-zu-VGA-Adapter können die Inhalte eines Desktop-PCs oder Notebooks mit USB-C-Videoausgang auf einem VGA-kompatiblen Display wiedergeben. Der Dell USB-C-zu-VGA-Adapter bietet eine gestochen scharfe Videoauflösung.
Dell - Externer Videoadapter - USB-C - VGA - Schwarz - für Latitude 5285 2-in-1, 5289 2-In-1; OptiPlex 5250; XPS 12 9250, 13 93XX, 15 95XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Bustyp
USB-C
Schnittstellendetails
VGA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Regionale Garantieausnahmen
CO, EC, PE - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13 R2, 13 R3, 15 R2, 15 R3, 17 R3, 17 R4 ¦ Dell Inspiron 15 7569 2-in-1, 15 7579 2-in-1, 17 7778 2-in-1, 17 7779 2-in-1 ¦ Dell Latitude 5175 2-in-1, 5179, 5280, 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 5480, 5580, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7280, 7285 2-in-1, 7370, 7380, 7389 2-in-1, 7480, E5270, E5470, E5570 ¦ Dell OptiPlex 5250 All In One ¦ Dell Precision 3510, 3520, 5510, 5520, 5720 AIO, 7510, 7520, 7710, 7720 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell Vostro 14 5480, 5470 ¦ Dell XPS 12 9250, 13 9350, 13 9360, 13 9365 2-in-1, 15 9550, 15 9560, 8910
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.