Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - mDP zu HDMI / VGA Adapter im kompakten Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6558397
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2HDVGA
EAN/GTIN:
     7445803213791
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem Reiseadapter können Sie Ihr mDP-fähiges Ultrabook oder Notebook an einen beliebigen VGA- oder HDMI -Monitor anschließen. Der 2-in-1-Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre mDP-fähigen Microsoft Surface Pro-Geräte. Anschluss an jedem HDMI- oder VGA-Display Warum sollten Sie mehrere Adapter mitführen, wenn Sie nur einen benötigen? Statt zwei verschiedene Adapter an der Hand haben zu müssen, bietet dieser mDP-Reiseadapter MDP2HDVGA sowohl VGA- als auch HDMI-Ausgänge, sodass Sie den mDP-Ausgang des Laptops mit jedem modernen Display in Konferenzraum oder Klassenzimmer verbinden können. Damit ist er eine ideale Plug and Play-Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro. Und da der Konverter Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie eine Mini DisplayPort-Videoquelle in HDMI oder VGA konvertieren, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen. Maximale Mobilität Der Reise-A/V-Adapter optimiert die Mobilität dank geringem Platzbedarfs und Leichtbauweise. Die praktische Bauweise gewährleistet, dass der Adapter so mobil ist wie Ihr Laptop und leicht in die Laptoptasche oder die Tragetasche passt und so vermeidet, dass mehr als ein Adapter mitgeführt werden muss. Mit diesem Adapter können Sie in praktisch jeden Konferenzraum treten und sind sofort bereit zur Präsentation. So machen Sie einen hervorragenden ersten Eindruck und ersparen sich die Peinlichkeit, die Tasche nach dem richtigen Anschluss durchsuchen zu müssen. Der 2-in-1-Konverter ist kompatibel mit dem Intel Thunderbolt-Port am Computer und lässt sich ohne Software oder Treiber installieren. Der MDP2HDVGA wird Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
StarTech.com Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - mDP zu HDMI / VGA Adapter im kompakten Design - Videokonverter - DisplayPort - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1920 x 1200
Schnittstellen
1 x DisplayPort-Eingang - Mini DisplayPort - männlich ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
10.5 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
2.36 cm
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.