Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP W1972a LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6449906
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     695194-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Durch die LED-Leistung erhalten Ihre Mitarbeiter einen Monitor, der für die täglichen Aufgaben im Unternehmen geeignet ist.
HP W1972a - LED-Monitor - 47 cm (18.5") - 1366 x 768 @ 60 Hz - TN - 200 cd/m² - 600:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.7 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
47 cm (18.5")
Besonderheiten
HDCP
Farbtemperatur
9300K, 5000K, 6500K
Helligkeit
200 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44.61 cm x 17.02 cm x 33.95 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
600:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1366 x 768 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.3 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
90
Vertikaler Betrachtungswinkel
50
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Farbraum
68% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.9 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, China Energy Label Level 2, E-Standby, CECP, CEL, EPA
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D (HDCP)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 44.61 cm - Tiefe: 4.75 cm - Höhe: 28.15 cm ¦ Mit Fuß - Breite: 44.61 cm - Tiefe: 17.02 cm - Höhe: 33.95 cm
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+19
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.