Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6442074
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     60.40B11.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem Floppy-Diskettenlaufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren.
Acer - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - Floppy - extern - Grau - für AcerNote 312, 367, 370; Extensa 365, 366D, 366T; TravelMate 310
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - extern
Schnittstelle
Floppy
Verschiedenes
Medienformat
PC
Verpackung
Retail
Wechselplatte
Typ
Diskette
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerNote 312, 367, 370 ¦ Acer Extensa 365, 366D, 366T ¦ Acer TravelMate 310
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle
Weitere Suchbegriffe: diskettenlaufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.