Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDIUM Fold Exclusive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6372110
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     18531-V01
EAN/GTIN:
     9008190001747
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
MEDIUM Fold Exclusive - Projektionsschirm mit Beinen - 457 cm (180") - 4:3 - Type D, mattweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsschirm mit Beinen
Produktmaterial
Aluminium
Merkmale
Schwarzer Rahmen
Blickwinkel
50°
Gain
1.2x
Bilddiagonale
457 cm (180")
Bildhöhe
274 cm
Bildbreite
366 cm
Projektionstuch
Type D, mattweiß
Seitenverhältnis
4:3
Packungsinhalt
Tragetasche
Rahmengröße
10 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe
Kennzeichnung
DIN 19045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 593,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,37*
€ 706,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,60*
€ 659,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,77*
€ 647,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,48*
€ 613,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.