Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projecta Compact Electrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6292887
Hersteller:
     Projecta
Herst.-Nr.:
     10100070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorbildwand
elektrische Bildleinwand
elektrische Bildwände
elektrische Projektionsleinwände
Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke dank dem Easy Install-System. Durch die Möglichkeiten von Easy Install Plug and Play verläuft der Anschluss der Projektionswand schnell und einfach. Das umfassende Easy Install-Zubehör ist benutzerfreundlich und einfach in der Handhabung. Der automatische Anschlag bei dem Ein- und Auslauf des Projektionstuches garantiert eine lange Haltbarkeit.
Projecta Compact Electrol - Leinwand - motorisiert - 1:1 - Matte White S
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 kg
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Produktmaterial
Vinyl
Blickwinkel
50°
Gain
1.0x
Bildhöhe
151 cm
Bildbreite
151 cm
Projektionstuch
Matte White S
Seitenverhältnis
1:1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 697,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,96*
€ 830,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,48*
€ 806,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,75*
€ 772,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,08*
€ 741,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.