Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Forever Evercolor


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6291246
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     30006C
EAN/GTIN:
     3288580300063
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Forever Evercolor - Hellblau - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt recyceltes getöntes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 6738
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Blau
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Recyceltes getöntes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Hellblau
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02256* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.