Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Forever Evercolor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6291243
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     30003C
EAN/GTIN:
     3288580300032
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Clairefontaine Forever Evercolor - Pink - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt recyceltes getöntes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
DIN 6738
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Rosa
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Recyceltes getöntes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Pink
Enthaltene Menge
500 Blatt
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,02258* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.