Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6234199
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXF-RC508294B1
EAN/GTIN:
     4005922362317
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
AV Stumpfl MONOBLOX 64 - Projektionsfläche - hinten - 560 cm (220") - 16:9 - Flex Rear MO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsfläche
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
45°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
508 cm 294 cm
Gain
2.25x
Bilddiagonale
560 cm (220")
Bildhöhe
274 cm
Bildbreite
488 cm
Projektionstuch
Flex Rear MO
Seitenverhältnis
16:9
Leinwandstärke
0.28 mm
Rahmentyp
Faltbar
Standort
Hinten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.537,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,63*
€ 1.964,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,94*
€ 1.952,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,26*
€ 1.898,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,37*
€ 1.863,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,82*
€ 1.830,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.