Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch DINION IP Starlight 8000 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch DINION IP Starlight 8000 MP
Artikel-Nr.:
     C1002-6191639
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NBN-80052-BA
EAN/GTIN:
     8717332916900
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
bosch farbkamera
Bosch DINION IP starlight 8000 MP - Netzwerk-Überwachungskamera - Farbe (Tag&Nacht) - 6,1 MP - 2992 x 1680 - 1080p - CS-Halterung - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - Composite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.8 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
855 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Kameramontagetyp
Stativbefestigung
Verschiedenes
Farbe
RAL 9006, Titanmetallic
Kennzeichnung
EN55022 Class B, FCC CFR47 Part 15, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, AES-128, IEC 60068-2-6, EN 50121-4, ITU-T G.709, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, EN 50130-4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
9 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
20 - 93%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Automatische Belichtungssteuerung, Sättigungseinstellung, 16:9-Breitbild-Modus, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bilddrehung, automatischer Elektronikverschluss, Wide Dynamic Range (WDR), Auto-MDIX, Privatsphärenmaske-Funktion, ePTZ, Multi-Streaming, Intelligent Video Analysis (IVA), intelligentes Rauschunterdrückungssystem, SDXC-Kartenschlitz, Unterstützung für ONVIF V2.2 (Profil S), Region of Interest (ROI), automatischer Weißabgleich
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 352 x 240, 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 1024 x 768, 704 x 480, 800 x 600, 1920 x 1080, 768 x 432, 720 x 400, 432 x 240, 256 x 144, 2992 x 1680, 512 x 288, 2704 x 2032
Mindestbeleuchtung
0.00825 Lux - Farbe ¦ 0.00275 Lux - S/W
Videoformat
NTSC, PAL
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
2992 x 1680
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, Telnet, SSL, SNTP, QOS, IGMPv2, IGMPv3
Video
Composite Video
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
6,1 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SDXC Speicherkarte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse ¦ Composite Video
Objektivkonstruktion
Typ
CS-Halterung - verschiedene Brennweiten
Fokuseinstellung
Motorisiert
Objektiv-Irisblende
Automatische Irisblende (DC)
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, bosch überwachungskamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.201,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,00*
€ 1.600,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,32*
€ 1.585,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,68*
€ 1.521,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,67*
€ 1.478,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,53*
€ 1.429,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.