Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4851387
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     A4-26734
EAN/GTIN:
     9003974416373
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 160 g/m² - 250 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
160 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
250 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0232* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,31*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,14*
Ähnlich
Clairefontaine
2618C
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.