Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4688643
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     321600123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die elegante, sichere und hochwertige Bindung wird auch gerne im professionellen Bereich verwendet. Das Dokument kann um 360° umgeschlagen werden und liegt Plan auf dem Tisch. Beim Umblättern gibt es keinen Seitenversatz.
Renz - 16 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - Schwarz - 50 Stck. Bindedraht - für Office line 2:1
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Media
Medienfarbe
Schwarz
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
2:1
Anz. Ringe
23
Buchrückengröße
16 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Renz Office line 2:1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.