Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projecta Descender Electrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4406728
Hersteller:
     Projecta
Herst.-Nr.:
     10100868
EAN/GTIN:
     4021565037399
Suchbegriffe:
Motorbildwand
elektrische Bildleinwand
elektrische Bildwände
elektrische Projektionsleinwände
Projecta Descender Electrol - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 271 cm (107") - 16:10 - Matte White M - RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
23 kg
Farbe
RAL 9016
Produkttyp
Leinwand - motorisiert
Länge
266 cm
Merkmale
Feuerfest, nahtloser Stoff, schwarzer Rahmen
Blickwinkel
50°
Gain
1.0x
Bilddiagonale
271 cm (107")
Bildhöhe
144 cm
Bildbreite
230 cm
Projektionstuch
Matte White M
Seitenverhältnis
16:10
Zusätzliche Rahmengröße
34 cm (oben)
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Montagekit
Optional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 791,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,37*
€ 941,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,93*
€ 920,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,23*
€ 904,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,50*
€ 883,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,63*
€ 849,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.