Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projecta Compact Manual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4405787
Hersteller:
     Projecta
Herst.-Nr.:
     10300073
EAN/GTIN:
     4021565039911
Suchbegriffe:
Kurbel-Bildleinwand
Kurbel-Bildwand
Kurbel-Projektionsleinwände
Kurbel-Projektionswände
Die Projecta Compact Manual ist eine zuverlässige und einfach zu bedienende Projektionswand mit Kurbelantrieb, die sich ideal für Klassenräume und Schulungsräume eignet.
Projecta Compact Manual - Leinwand - 355 cm (140") - 4:3 - Matte White S - RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9016
Produkttyp
Leinwand
Blickwinkel
50°
Gain
1.0x
Bilddiagonale
355 cm (140")
Bildhöhe
203 cm
Bildbreite
270 cm
Projektionstuch
Matte White S
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.34 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelseitig
Kennzeichnung
DIN 19045 Part 1-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 747,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,77*
€ 889,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,80*
€ 867,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,33*
€ 833,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,16*
€ 801,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.