Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec SF51 Cordless Scanner PDF Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4197340
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     270-103-004
EAN/GTIN:
     5711045658549
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Intermec-Scanner SF51 sorgt mit seiner einzigartigen kompakten Form, seinem geringen Gewicht und dem magnetischen Haltemechanismus für unmittelbare Produktivitätssteigerungen. Dank seines Designs, für das ein Patent angemeldet wurde, erhält der Begriff des "freihändigen" Scannens eine ganz neue Bedeutung. Statt das Gerät an den Händen oder Fingern zu befestigen und so die Bewegungsfreiheit der Hände einzuschränken, kann es an der Hüfte, am Handgelenk oder auf der Brust getragen werden. Der Haltemechanismus ermöglicht ein schnelles und problemloses Entnehmen des Scanners, ohne dass der Benutzer den Halter dabei ansehen muss. So ist der Scanner schneller zur Hand, wenn er benötigt wird, und auch schnell wieder "verstaut", damit beide Hände zum Arbeiten frei sind.
Intermec SF51 Cordless Scanner PDF Version - Barcode-Scanner - Handgerät - 200 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gürtel mit Halterung, USB-Bluetooth-Adapter
Kennzeichnung
TUV GS, C-Tick, CISPR 22 Class B, EN 60950, NOM, Bluetooth Class 1, UL 60950, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, AS/NZS 3548
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil + Batterieladegerät - extern
Batterie
Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Intermec EasySet
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.6 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
263 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
CMOS
Scangeschwindigkeit
200 Scans/Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
617 nm
Max. Gebrauchsdistanz
50 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
48
Skew (Grad)
48
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, CODABLOCK, ISBT 128, ISBN, GS1 DataBar, Telepen, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, MacroPDF417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,61*
€ 601,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,38*
€ 596,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.