Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projecta ProScreen Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3796690
Hersteller:
     Projecta
Herst.-Nr.:
     10200008
EAN/GTIN:
     4021565014406
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Projektionsrollo
Projecta ProScreen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 254 cm (100") - 4:3 - Matte White S - RAL 9016
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
13 kg
Farbe
RAL 9016
Produkttyp
Leinwand
Produktmaterial
Vinyl, gewebter Stoff
Blickwinkel
50°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
200 cm 153 cm
Gain
1.0x
Bilddiagonale
254 cm (100")
Bildhöhe
143 cm
Bildbreite
190 cm
Projektionstuch
Matte White S
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.34 mm
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DIN 19045 Part 1-5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.