Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projecta SlimScreen Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3796688
Hersteller:
     Projecta
Herst.-Nr.:
     10200063
EAN/GTIN:
     8700102000633
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die SlimScreen-Projektionswand bietet unkomplizierte Benutzerfreundlichkeit. Mit ihrem Federmechanismus lässt sich diese Projektionswand leicht auf- und abrollen, ist einfach zu montieren und sehr vielseitig. Alles in allem bietet sie eine einfache und zuverlässige Lösung für verschiedene Projektionsumgebungen wie "Home Cinema", Klassenzimmer und Konferenzräume.
Projecta SlimScreen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 1:1 - Matte White S
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8 kg
Produkttyp
Leinwand
Produktmaterial
Vinyl, gewebter Stoff
Blickwinkel
50°
Gain
1.0x
Bildhöhe
173 cm
Bildbreite
173 cm
Projektionstuch
Matte White S
Seitenverhältnis
1:1
Leinwandstärke
0.34 mm
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.