Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VGA auf VGA Kabel Adapter Typ 2 rechts gewinkelt - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2800609
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC1515MFRA2
EAN/GTIN:
     5052461656413
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
VGA Verlängerungskabel
startech adapter vga
Schaffen Sie Platz für Ihren VGA-Anschluss und schließen Sie ein VGA-Kabel auch bei beengten Einbauverhältnissen an. Dieser rechtwinklige VGA-auf-VGA-Kabeladapter Typ 2 verfügt über einen rechtwinkligen VGA-Stecker und eine Standard-VGA-Buchse - so können Sie das Kabel an einen VGA-Buchsenanschluss anschließen, auch wenn der Platz um den VGA-Anschluss herum begrenzt ist.
StarTech.com VGA auf VGA Kabel Adapter Typ 2 rechts gewinkelt - St/Bu - VGA-Adapter - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 90° Stecker - Grau - für P/N: DP2VGAMM6B, HD2VGAMM6, MXTHQMM10MA, MXTHQMM15A, MXTHQMM15MA, MXTHQMM2MA, MXTHQMM5MA
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Farbe
Grau
Besonderheiten
90 Grad Stecker
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: DP2VGAMM6, DP2VGAMM6B, HD2VGAMM6, MXT101MM, MXT101MMHD15, MXT101MMHD6, MXT101MMHQ20, MXTHQMM10MA, MXTHQMM15A, MXTHQMM15MA, MXTHQMM25A, MXTHQMM2MA, MXTHQMM30A, MXTHQMM35A, MXTHQMM50A, MXTHQMM5MA
Weitere Suchbegriffe: adapter vga
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.