Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1962150
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FH973AT
EAN/GTIN:
     8844203495636
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Wandelt einen DisplayPort-Anschluss auf einem HP Compaq Business Desktop-Computer in einen Single Link DVI-D-Port um. Der Adapter verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss an einer Seite und einen DVI-D-Anschluss an der anderen Seite zur Verbindung mit einem DVI-D-Monitorkabel.
HP - DVI-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - 19 cm - für Elite 600 G9, 800 G9, t655; EliteDesk 80X G8; Pro t550; ProOne 440 G9; Workstation Z2 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
19 cm
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G4, Z1 G8 ¦ HP Desktop Pro 300 G6 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite, Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems, Slice G2, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 Partner Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Intel Unite, Slice G2 with Microsoft Teams Rooms, t655 ¦ HP EliteDesk 700 G1, 705 G3, 705 G4, 705 G5, 800 G2, 800 G5, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 1000 G1, 705 G2, 800 G2, 800 G3, 800 G5, 800 G6, 800 G8 ¦ HP Flexible t520, t610, t610 PLUS, t620, t620 PLUS ¦ HP Pro t550 ¦ HP ProDesk 400 G3, 400 G4, 400 G6, 400 G7, 405 G4, 405 G6, 405 G8, 490 G3, 600 G2, 600 G3, 600 G5 ¦ HP ProOne 400 G2, 400 G3, 400 G5, 400 G6, 440 G5, 440 G6, 440 G9, 600 G1, 600 G2, 600 G3, 600 G5, 600 G6 ¦ HP RP9 G1 Retail System 9118 ¦ HP Workstation Z2 G8, Z2 G9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.