Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Ultra320 SCSI Controller 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1647199
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39R8750
EAN/GTIN:
     4053162007000
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
scsi controller pci-x
scsi controller
Lenovo Ultra320 SCSI Controller 2 - Speicher-Controller - 1 Sender/Kanal - Ultra320 SCSI - Low-Profile - PCI-X/133 MHz - für eServer xSeries 226; 306; 366; System x3400; x3850; ThinkServer TD100; TS100
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCI-X/133 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
320 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
15
Anzahl Kanäle
1
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 226 ¦ IBM eServer xSeries 306m ¦ IBM eserver xSeries 365 ¦ IBM eServer xSeries 366 ¦ IBM eserver xSeries 382 ¦ IBM eserver xSeries 455 ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3850 ¦ Lenovo ThinkServer TD100 ¦ Lenovo ThinkServer TD100x ¦ Lenovo ThinkServer TS100
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X / 133 MHz - Halbe Länge, Low-Profile
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI - HD-68 (innerhalb) ¦ 1 x Ultra320 SCSI - VHDCI 68-polig (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,46*
€ 244,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,55*
€ 238,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.