Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Compact-Keyboard G84-4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1313406
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400LUBUS-0
EAN/GTIN:
     4025112026874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slime Line PCs und Notebooks. Außerdem bietet sie Zusatz-Eingabemöglichkeiten für pen-based Computer.
CHERRY Compact-Keyboard G84-4400 - Tastatur - USB - Englisch - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, BSMI, GOST, VCCI-II, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Breite
37 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
0.6 kg
Besonderheiten
CHERRY ML-Technologie, integrierter Trackball
Lokalisierung und Layout
Englisch
Tastenanzahl
83
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.