Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iomega HDD Network


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1246951
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     33101
EAN/GTIN:
     4019976331014
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
lenovo adapter vga
adapter vga
Mit dieser Festplatte können Sie wichtige Dateien, Fotos, Musik und Videos von JEDEM beliebigen Standard- oder Funkcomputer im Netzwerk weitergeben und speichern. Sie müssen das Laufwerk nur einstecken, und schon können Sie Ihre Dateien weitergeben. Mit Software für die automatische Sicherung und Systemwiederherstellung.
Iomega HDD Network - Festplatte - 160 GB - extern (Stationär) - Ethernet 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.4 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
0.9 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
160 GB
Schnittstelle
Ethernet 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistung
Positionierungszeit
9 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
100 Mbit/s (Ethernet 100)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
MusicMatch Jukebox, Iomega Automatic Backup, Adobe Photoshop Album 2.0 Starter Edition
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Apple MacOS X 10.2.7 oder höher, SuSE Linux Kernel 2.4.24 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.