Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Revo Box RB610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9557001
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.BL2EG.007
EAN/GTIN:
     4711474191403
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Acer Revo Box RB610 - Mini-PC - Core i3 i3-1315U / 1.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics - Wi-Fi 6E, 1GbE, Bluetooth - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth - Win 11 Home - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111H-CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Thermal Pad, Drahtlos-Antenne, VESA-Montagesatz
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
BSMI, VCCI, CB
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP-65DE
Gestellte Leistung
65 Watt
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
770 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13. Gen.) i3-1315U
Taktfrequenz
1.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Kapazität
1 x 256 GB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
CO2-Fußabdruck
229 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
51
PAIA Version
1.3.2, 2023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 411,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,21*
€ 485,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,92*
€ 477,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.