Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EloPOS System Mit Wandhalterung & I/O Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9552478
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E547949
EAN/GTIN:
     k.A.
Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.
EloPOS System - Mit Wandhalterung & I/O Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron G4900T / 2.9 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 610 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - kein Betriebssystem - Monitor: LED 38.1 cm (15") 1024 x 768 (XGA) Touchscreen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
4 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1333 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel RJ-45 zu DB-9
Zubehör im Lieferumfang
Sicherungsschraube für Kabelabdeckung
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, Mexico NOM
VESA-Halterung
75 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
180 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Diagonalabmessung
38.1 cm (15")
Seitenverhältnis des Bildes
4:3
Monitortyp
LED
Helligkeit
340 cd/m²
Kontrastverhältnis
800:1
Reaktionszeit
23 ms
Monitormerkmale
TouchPro Pro-F Projected Capacitive (PCAP) Technology
Native Auflösung
1024 x 768 (XGA)
Breitbild-Bildschirm
Nein
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.97 cm
Tiefe
22.13 cm
Höhe
39.04 cm
Gewicht
5.3 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
35.97 cm - 22.13 cm - 39.04 cm - 5.3 kg ¦ 46.2 cm - 21.6 cm - 37.6 cm - 3.45 kg - ohne Ständer
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 610
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45.5 cm
Transporttiefe
37.2 cm
Transporthöhe
50.9 cm
Transportgewicht
8.2 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.9 GHz
CPU
Intel Celeron G4900T
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
SATA
Kapazität
1 x 128 GB
SSD-Leistung
80 TB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 2.0 - micro-USB ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 2 x serial - RJ-45 ¦ 1 x USB-C (Laden mit 27 Watt)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.1
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 950,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,93*
€ 1.131,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,54*
€ 1.121,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,29*
€ 1.093,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,85*
€ 1.066,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,22*
€ 1.021,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.