Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EloPOS System Mit Standfuß & I/O Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9551706
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E545668
EAN/GTIN:
     k.A.
Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.
EloPOS System - Mit Standfuß & I/O Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron J4125 / 2 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 600 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1366 x 768 (HD) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
Zwei 2-Watt-Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
4 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1333 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel RJ-45 zu DB-9
Zubehör im Lieferumfang
Sicherungsschraube für Kabelabdeckung
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, Mexico NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, C-Tick
VESA-Halterung
75 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
180 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Monitor
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Helligkeit
187 cd/m²
Kontrastverhältnis
400:1
Reaktionszeit
10 ms
Monitormerkmale
TouchPro-Technologie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch)
Native Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
90
Vertikaler Betrachtungswinkel
50
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.62 cm
Tiefe
22.12 cm
Höhe
36.93 cm
Gewicht
4.9 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
38.62 cm - 22.12 cm - 36.93 cm - 4.9 kg - mit Ständer ¦ 38.62 cm - 7.33 cm - 24.89 cm - 2.9 kg - ohne Ständer
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 600
Videoschnittstellen
USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46.2 cm
Transporttiefe
29.9 cm
Transporthöhe
47 cm
Transportgewicht
7.3 kg
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2 GHz
CPU
Intel Celeron J4125
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.7 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
1 x 128 GB
SSD-Leistung
80 TB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 2.0 - micro-USB ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x serial - RJ-45 ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.0 (bis zu 27 W Leistung)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.1
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 918,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,15*
€ 1.092,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,73*
€ 1.081,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,56*
€ 1.055,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,34*
€ 1.027,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,30*
€ 977,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.