Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9547828
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500ICR
EAN/GTIN:
     0731304737612
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die APC Smart-UPS schützt wichtige Daten durch zuverlässige Stromversorgung in Netzqualität. Die Geräte sind in traditioneller Tower-Ausführung oder für den Einbau in Racks erhältlich. Die preisgekrönte Smart-UPS ist die perfekte USV für geschäftskritische Server, Sprach- und Datennetzwerke, Points of Sale, Back-Office-Hardware im Einzelhandel und bei Banken sowie Geldautomaten. Mit hoher Wirkleistung (Watt), großzügigen Überbrückungszeiten, sinusförmigem Ausgangsstrom und intelligentem Batteriemanagement ist die Smart-UPS die führende USV für Serveranwendungen. Die im Lieferumfang enthaltene Managementsoftware PowerChute bietet IT-Administratoren die Gewissheit, dass die angeschlossenen Systeme ordnungsgemäß heruntergefahren werden, und stellt erweiterte USV-Verwaltungsfunktionen bereit. Zusätzliche Managementfunktionen können über den SmartSlot integriert werden. Über diesen internen Erweiterungs-Slot können optionale Zubehörkarten installiert werden, die weitere Möglichkeiten zur Optimierung der USV bieten.
APC Smart-UPS - USV - linieninteraktiv, Turm, IEC C13 Steckdosen, SmartConnect-Port, SmartSlot, AVR, LCD - Wechselstrom 220/230/240 V - 1000 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - Schwarz - wiederhergestellt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser
Preistyp
Wiederhergestellt
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - integriert - 1.8 m
Kennzeichnung
VDE, RoHS, REACH, EAC, RCM, EN 62040-2:2006+AC:2006, quecksilberfrei, EN/IEC 62040-2:2018, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, UK PSTI
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Ladezeit
3 Stunden
Menge
1
Laufzeit (bis zu)
6.3 min bei Volllast ¦ 23.4 min bei halbe Beladung
Übertragungszeit
6 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-286 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz ± 3Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC-Jumper
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 151-302 V
Energie-Nennleistung
459 Joules
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
1000 Watt / 1500 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.1 cm
Tiefe
43.9 cm
Höhe
21.9 cm
Gewicht
24.09 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.5 cm
Transporttiefe
59 cm
Transporthöhe
32.8 cm
Transportgewicht
27.718 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x USB ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 841,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,60*
€ 1.001,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,30*
€ 996,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,24*
€ 968,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,43*
€ 896,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.