Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP74070SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9543145
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP74070SC-BE-W5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Die ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP74070SC vereint Leistung und kompaktes Design, was sie zur idealen Wahl für Gaming und Content Creation macht. Der Mini-PC mit kleinem Formfaktor beherbergt einen leistungsstarken Intel Core i7-14700 Prozessor mit 20 Kernen und einer maximalen Turbogeschwindigkeit von 5,4 GHz. Mit 16 GB DDR5-RAM und einer robusten SSD mit PCI Express 4.0-Schnittstelle bietet dieses System schnelle Datenzugriffs- und Ladezeiten und sorgt für ein reibungsloses Benutzererlebnis. Die NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER-Grafikkarte mit 12 GB GDDR6X-Videospeicher sorgt für eine atemberaubende Grafik und ein packendes Spielerlebnis.
ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP74070SC - Mini-PC - Core i7 i7-14700 / 2.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe - GeForce RTX 4070 Super - 2.5GbE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 1GbE - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Home - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt)
Netzwerk
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Ports
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.6 cm
Tiefe
26.55 cm
Höhe
24.9 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
12 GB GDDR6X SDRAM
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Kartenleser
Typ
3-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.7 cm
Transporttiefe
44 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.1 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i7 (14. Gen.) i7-14700
Anz. der Kerne
20 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.4 GHz (P-Kern) / 4.2 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Kapazität
1 x 1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.1 ¦ 1 x USB-C 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 3 x USB 3.0 ¦ 1 x Thunderbolt 4
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.697,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,33*
€ 2.019,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,99*
€ 2.019,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,74*
€ 2.009,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,26*
€ 2.001,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,04*
€ 1.992,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.