|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9495324 Herst.-Nr.: 149264 EAN/GTIN: 3548381492641 |
| |
|
|  |  |
 | Das Exertis Connect USB-Verlängerungskabel ist eine vielseitige Lösung, die Ihren Verbindungsanforderungen gerecht wird. Mit einer Datenrate von 5 Gbit/s sorgt es für eine schnelle und effiziente Datenübertragung und eignet sich damit für eine Vielzahl von Anwendungen. Seine Kompatibilität mit USB 2.0 und USB 1.1 ermöglicht den Anschluss einer breiten Palette von Geräten. Die Möglichkeit, das Kabel bis zu 30 m zu kaskadieren, bietet die Flexibilität, Verbindungen über größere Entfernungen zu verlängern, ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen. Ausgestattet mit einem 4-poligen USB-Typ-A-Stecker und einer 4-poligen USB-Typ-A-Buchse bietet es eine breite Kompatibilität. Darüber hinaus gewährleistet seine Konformität mit USB 3.0 und Plug-and-Play-Standards eine nahtlose und problemlose Einrichtung. Ob zu Hause oder im Büro, das Exertis Connect USB-Verlängerungskabel ist eine zuverlässige Wahl für die Verlängerung Ihrer USB-Verbindungen. exertis Connect - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 3.0 - 10 m - kaskadierbar bis 30 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Verlängerungskabel |  | Besonderheiten | Kaskadierbar bis 30 m, 5 Gbps Datenrate, rückwärtskompatibel mit USB2.0 und USB1.1 |  | Länge | 10 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 3.0, Plug and Play | Konnektivität | Anschlüsse | 4-polig USB Typ A - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |