Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z2 G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9495005
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8T1L3EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198122834808
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Z2 Mini G9 bietet unglaublich hohe Leistung in einem unvorstellbar kleinen PC. Er passt ganz einfach auf Ihren Schreibtisch oder hinter Ihren Monitor, sodass Sie 3D-Projekte angehen können, ohne wertvollen Platz im Büro zu verlieren. Bewältigen Sie nun auch Arbeitsabläufe, von denen Sie nie geglaubt hätten, dass sie auf einem so kleinen PC machbar wären. Der HP Z2 Mini passt ganz einfach auf Ihre Schreibtisch oder hinter Ihren Monitor. So können Sie 3D-Projekte angehen, ohne wertvollen Platz im Büro zu verlieren. Dabei können Sie sich dank der HP Wolf Security Suite vom BIOS bis zum Browser über, im und unter dem Betriebssystem geschützt fühlen.
HP Workstation Z2 G9 - Mini - 5U - 1 x Core i9 i9-14900K / 3.2 GHz - RAM 64 GB - SSD 1 TB - HP Z Turbo Drive, NVMe, TLC - RTX 4000 Ada - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Workstation
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Mini - 5U
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Sensoren
HP Tamper Lock
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Installierte Anzahl
64 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 32 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140-2, WEEE, CECP, halogenarm
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
280 Watt
Effizienz
89%
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 36 MB
Cache pro Prozessor
36 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen6, HP BIOSphere Gen6, HP ZCentral Remote Boost, HP Sure Recover Gen4, HP Performance Advisor 3.0, HP Sure Sense Gen2, HP Sure Run Gen5, HP Sure Start Gen7
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.1 cm
Tiefe
21.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
2.4 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP 320K
Grafik-Controller
Videospeicher
20 GB GDDR6 SDRAM
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 4000 Ada / Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Mausname
HP 320M
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
49.9 cm
Transporthöhe
29.8 cm
Transportgewicht
4.8 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel W680
Taktfrequenz
3.2 GHz (P-Kern) / 2.4 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology
CPU
Intel Core i9 (14. Gen.) i9-14900K
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
L2-Cache
32 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1700-Sockel
Max. Turbo-Taktfrequenz
6 GHz (P-Kern) / 4.4 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Kapazität
1 x 1 TB
Merkmale
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset-Support) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (einer dieser lädt) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Aufladung) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (PCIe 4,0 x4 Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für Intel CNVi WLAN-Modul)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.850,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.850,07*
€ 3.391,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.834,54*
€ 3.373,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.756,05*
€ 3.279,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.708,32*
€ 3.222,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.688,16*
€ 3.198,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.