|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9489900 Herst.-Nr.: CP24G60C48U5T EAN/GTIN: 0649528939630 |
| |
|
|  |  |
 | Der Crucial Pro RAM von Micron Technology zeichnet sich durch seinen robusten Aluminium-Heatspreader aus, der das Wärmemanagement verbessert und die Stabilität bei intensiven Aufgaben gewährleistet. Dieser ungepufferte DIMM-DRAM mit 288 Pins ist für alle gedacht, die ein zuverlässiges Upgrade ohne Kompromisse bei der Kompatibilität suchen. Dank seiner vielseitigen Aufrüstungsmöglichkeiten eignet er sich für eine Vielzahl von Systemen und sorgt dafür, dass Ihr Computer mit verbesserter Speicherleistung reibungslos läuft. Crucial Pro - DDR5 - Modul - 24 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 3000 MHz / PC5-48000 - CL48 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC - mattschwarz Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch |  | Kapazität | 24 GB | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, REACH |  | Farbkategorie | Schwarz | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul |  | Technologie | DDR5 SDRAM |  | Formfaktor | DIMM 288-PIN Low Profile |  | Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |  | Besonderheiten | Wärmeverteiler aus Aluminium, ungepuffert |  | Geschwindigkeit | 3000 MHz (PC5-48000) |  | Spannung | 1.1 V |  | Latenzzeiten | CL48 (48-48-48) |  | RAM-Leistung | Tested - 3000 MHz - 48-48-48 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) - 3000 MHz - 48-48-48 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) - 2800 MHz - 46-45-45 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) - 3000 MHz - 48-48-48 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) - 2800 MHz - 46-45-45 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |