Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book4 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Samsung Galaxy Book4 Pro Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA+ Intel Core Ultra 7 155H 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber
Artikel-Nr.:
     C1001-9484760
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP964XGK-KS1DE
EAN/GTIN:
     8806095565637
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Cellphone
Handy
Samsung Galaxy Book4 Pro - Intel Ultra 7 155H / 1.4 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics - 32 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 40.6 cm (16") AMOLED Touchscreen 2880 x 1800 (WQXGA+) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Platinum Silver
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vision Booster
Farbe
Platinum Silver
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf USB-C
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
65 W USB-C Netzteil
Kennzeichnung
IEC 61960, SGS Eye Care Display Certification, Carbon Trust
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Software
Software inbegriffen
Samsung Recovery Solution, Samsung Update, Samsung Settings, Samsung Gallery, Studio Plus, Samsung Flow, Live Wallpaper, Quick Search, Samsung Notes, Screen Recorder, Galaxy Book Smart Switch, Quick Share, Samsung Pass, Second Screen, Private Share, Galaxy Book Experience
Batterie
Kapazität
76 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.56 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.54 cm x 25.04 cm x 1.25 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
L3 - 24 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core Ultra 7 (14th Gen) 155H / 1.4 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Auflösung
2 Megapixel
Ton
AKG Quad-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ USB 3.2 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - AMOLED
Besonderheiten
Blendfreie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, 0.2 ms Ansprechrate, Cinematic Experience, Gaming Performance, GorillaGlass with DX
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
2880 x 1800 (WQXGA+)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
120% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5 SDRAM
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
Recyclinganteil des Produkts
Recycelte Materialien
Recyclinganteil der Verpackung
100 % - recyceltes Papier
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.840,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,72*
€ 2.329,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.941,25*
€ 2.310,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,98*
€ 2.245,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.855,68*
€ 2.208,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,75*
€ 2.190,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,89*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.