Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Personal-Computer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9480076
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AS0031-M000C0
EAN/GTIN:
     4711387501771
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Der ASUS Mini-PC verfügt über einen leistungsstarken Intel Core i7-1360P-Prozessor mit 12 Kernen, der Leistung für anspruchsvolle Aufgaben liefert. Mit einer Taktfrequenz von 2,2 GHz und der Möglichkeit, auf bis zu 5 GHz zu beschleunigen, sorgt dieser Mini-PC für einen reibungslosen Betrieb, ob für Spiele, die Erstellung von Inhalten oder Multitasking. Der ultrakleine Formfaktor ermöglicht eine effiziente Platzverwaltung und macht ihn zur idealen Wahl für kompakte Arbeitsumgebungen. Ausgestattet mit 8 GB DDR4 SDRAM unterstützt das Gerät Multitasking und verbessert die allgemeine Reaktionsfähigkeit. Der Speicher wird von einer schnellen 512 GB PCI Express 4.0 SSD verwaltet, die ausreichend Platz und schnellen Datenzugriff bietet. Die Grafikkarte wird von der Intel Iris Xe-Grafik angetrieben, die Unterstützung für bis zu vier Monitore bietet und eine hohe visuelle Leistung liefert. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören mehrere USB-Anschlüsse, HDMI und Thunderbolt 4, die eine einfache Integration mit verschiedenen Peripheriegeräten und Bildschirmen gewährleisten.
ASUS - Mini-PC - Core i7 1360P / 2.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe - Intel Iris Xe Grafikkarte - Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 1GbE, 2.5GbE - WLAN: Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Bluetooth 5.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Intel I226-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
12 - 20 V
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
0 x SATA
Anzahl Kanäle
1
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.7 cm
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.2 GHz (P-Kern) / 1.6 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i7 (13. Gen.) 1360P
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz (P-Kern) / 3.7 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Kapazität
1 x 512 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort
Steckplatz
1 M.2 Card - 2280 (Key M) ¦ 1 M.2 Card - 2242 (Key B) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Type E - 2230 (für WLAN-Modul)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 835,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,58*
€ 994,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,30*
€ 982,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,25*
€ 972,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,85*
€ 947,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,04*
€ 883,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.